Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 横取付 A22FSA22420シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 注文コード86353988 品番A22FSA22420OLEJ
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4676-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする