曜日別特売
KC041V ウッドトップキッチンチェスト アイリスオーヤマ 86354712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドトップキッチンチェスト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード86354712品番KC041V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)212奥行(mm)421高さ(mm)1290(キャスター込)段数5キャスターありトラスコ品番511-9693寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×421×1290(キャスター込)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86354676
2020-01-31
用途: 流し台とパーティションの間に
教育・研究機関

流し台とパーティションの間の隙間にぴったりと治まり,たいへん調子がよいです.転倒防止のキャスターがあるので,一番下の段に水のペットボトルを入れてあっても楽々です.
キャスターの取り付け方法が書いてなかったのですが,形を視たらすぐにわかりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする