KC021V ウッドトップキッチンチェスト アイリスオーヤマ 86354676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドトップキッチンチェスト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86354676 品番KC021V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)212 奥行(mm)421 高さ(mm)855(キャスター込) 段数3 キャスターあり トラスコ品番513-2321 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×421×855(キャスター込)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86354676
2020-01-31
用途:
流し台とパーティションの間に
教育・研究機関

流し台とパーティションの間の隙間にぴったりと治まり,たいへん調子がよいです.転倒防止のキャスターがあるので,一番下の段に水のペットボトルを入れてあっても楽々です.
キャスターの取り付け方法が書いてなかったのですが,形を視たらすぐにわかりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする