Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a LED JC形 A25FSTEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC100〜110V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 注文コード86358285 品番A25FSTE310011GLEVJ
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC100〜110V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4683-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする