電磁波シールドクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86358905 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様サイズ:250mm角(長さ:250mm幅:250mm) 材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)0.6 表面抵抗値(Ω)0.03 アズワン品番64-8806-83 シールド効果95dB(100MHz)、101dB(1GHz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする