曜日別特売
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957

SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957
SMC-40-3D 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 86358957

電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番64-8806-88
内容量1個注文コード86358957品番SMC-40-3D
参考基準価格(税別)¥936,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

透視性3扉による高い箱内視認性と箱内アクセス
積み重ね利用による利便性アップと電波伝搬環境模擬
貫通線端子盤がサポートする豊富な内外貫通対策
磁力による扉ラッチの採用

仕様本体材質:SUS430t1材、メッシュ:電磁波シールドメッシュ60dB質量(kg)9.5以下寸法W440×D420×H400(単位mm、突起物除く)アズワン品番64-8806-88扉枚数(枚)3シールド効果45dB以上@1GHz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする