tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
テフロン30メッシュ 目開き647μm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
64-9043-64
サイズ
100mm×100mm
注文コード
86358993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
数量:1枚
サイズ
100mm×100mm
アズワン品番
64-9043-64
線径(μm)
200
開口率(%)
0.583
目開き(μm)
647
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000