丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50枚) 注文コード 86359298 品番 -
参考基準価格(税別)¥49,270 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。

仕様数量:1式(50枚) 材質PFA(テフロン) サイズΦ100mm アズワン品番64-9043-94 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする