tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
86359316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,750
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
仕様
数量:1式(50枚)
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100mm
アズワン品番
64-9043-96
線径(μm)
50
開口率(%)
64
目開き(μm)
204
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000