商品レビューを投稿する内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4685-38注文コード86359317品番A25FTD20011RLE
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。