※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの ボックスコンテナ
アイリスオーヤマの バックルコンテナ
ナチュラルキャリーストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
86359341
品番
N720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般的な押入れに入る奥行きサイズのキャリーです。収納
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×720×330
トラスコ品番
475-0209
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×620×290
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
720
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640