tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
テフロンメッシュ PFA-766μm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86359368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,560
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:25
材質
PFA(テフロン)
サイズ
1000mm×1m
アズワン品番
64-9044-02
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000