テフロンメッシュ PFA-766μm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86359377 品番 -
参考基準価格(税別)¥81,120 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:25 材質PFA(テフロン) サイズ1000mm×2m アズワン品番64-9044-03 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする