Φ25トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 白熱球 A25ILTQWB200シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC200〜220V●照光部色:赤●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 注文コード86359484 品番A25ILTQWB200R
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC200〜220V●照光部色:赤●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4685-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする