tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
テフロンメッシュ F-3220-04シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86360043
品番
F-3220-04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥365,300
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):50×100
材質
PFA(テフロン)
厚さ(μm)
100
アズワン品番
64-9044-70
幅×長さ(mm)
800×9m
目開き(μm)
204
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000