ナイロン製プランクトン採取用ネット 円錐型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86360725 品番 -
参考基準価格(税別)¥32,290 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
ネットが着脱可能な取手付き
目開き1μ〜200μまでの幅広いバリエーション

仕様メッシュの目開き:50μ、枠の口の大きさ:タテ約10cm、ヨコ約11.5cm 材質ナイロン 質量(g)約60 アズワン品番64-9045-39

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする