tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
金属製メッシュ モリブデン 100角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86360935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:40
サイズ
100×100mm
線径(Φmm)
0.1
織り方
平織
アズワン品番
64-9636-89
開口率(%)
71.2
目開き(mm)
0.535
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000