ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86361416 品番 -
参考基準価格(税別)¥46,860 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様通過粒球子:22μm 材質ステンレス(SUS316) サイズ1000×1000mm メッシュ100/800 糸径(Φmm)0.1/0.07 アズワン品番64-9637-38

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする