tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
銅メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.9
アズワン品番
64-9637-42
注文コード
86361459
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,440
この商品は
厚さ・アズワン品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
銅
厚さ(mm)
0.9
サイズ
910×1000mm
メッシュ
10
糸径(Φmm)
0.45
アズワン品番
64-9637-42
開口率(%)
67
目開き(mm)
2.09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000