tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
銅メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
銅
厚さ(mm)
1.1
サイズ
910×1000mm
メッシュ
10
糸径(Φmm)
0.55
アズワン品番
64-9637-43
開口率(%)
0.614
目開き(mm)
1.99
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000