tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
銅メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361626
品番
-
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,260
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
銅
厚さ(mm)
0.1
サイズ
1000×1000mm
メッシュ
200
糸径(Φmm)
0.5
アズワン品番
64-9637-60
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000