tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
メッシュΦ100 精細
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
86361714
品番
-
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,960
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
通気度125Pa(mL/cm2/sec):18
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
Φ100mm
厚さ(μm)
280
アズワン品番
64-9637-71
目開き(μm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000