tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
ポリプロピレンマイクロメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:250μm
サイズ
幅1000mm×長さ1m
アズワン品番
65-0261-96
開口率(%)
0.5
目開き(μm)
597
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000