※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 厚さ(mm)3 注文コード86361931 品番HIPC363CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は厚さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
優れた耐熱性・耐寒性があります。
耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。
長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)

クリア トラスコ品番437-0180 厚さ(mm)3 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86361931
2022-02-23
用途:
ガラスの代用
有限会社 若松工務店 様 (建設業・工事業)

製品の寸法がわからない、売る気あるの?
品番の363は3尺×6尺×3mm?
なら品番違いの607はナニ?

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。寸法を表示いたしました。
商品に関して、情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする