Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA24シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86361959 品番A25ILA24C
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC24V●照光部色:透明●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4689-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする