※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIPC607NJCL ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】 アイリスオーヤマ 86361983 NIPC607NJCL ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】 アイリスオーヤマ 86361983 NIPC607NJCL ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】 アイリスオーヤマ 86361983

ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 86361983 品番 NIPC607NJCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。

寸法(mm)1820×655×10 板厚(mm)0.7 クリア 質量(kg)11.5 トラスコ品番513-6083 材質ポリカーボネート
注意
個人宅配及び工事現場への配送不可商品です。
必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86361992
2019-12-01
用途:
物置き場の屋根、壁用

軽くてカット、設置作業がしやすい上に適度の透明度また注文を考えています

2人が参考にしています
対象商品:
86361983
2018-09-25
用途:
ノコギリ屋根の工場のガラス窓の張り替え

今回は、クリアとブロンズを交互に貼っておしゃれな感じになりました
柔らかくて作業性も良くよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
86361983
2018-10-02
用途:
物干し場の屋根

台風で全て飛ばされた物干し場の、屋根修理に使用しました。製品としては特に問題なく使用できました。あまり製品やモノタロウさんとは関係無い事なのですが。
車上渡しとなっているにも関わらす、配送業者の方に非常に親切にして頂き本当に助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
86361992
2017-09-14
用途:
屋根の補修
クリエイティブCルーム 様

実家の古い瓦屋根が雨漏りや木腐りなどが目立つので、とりあえずこれで屋根をリフォームしようと思ってます。時間のとれる時に作業するのでとりあえずまだ置いてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする