tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361985
品番
30GG
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:Φ250μm
サイズ
幅1270mm×長さ1m
アズワン品番
65-0262-06
開口率(%)
0.53
目開き(μm)
670
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000