※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE1218 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 86362236 SE1218 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 86362236 SE1218 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 86362236

メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86362236 品番 SE1218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

均等耐荷重(kg/段)75 均等耐荷重(kg/台)300 棚段数5 用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター トラスコ品番512-1086 質量(kg)24.54 高さ(mm)1835 奥行(mm)460 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)75 キャスターあり 材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂 材質(ポール)スチール(クロムメッキ) 材質(スリーブ)ABS樹脂 ポール径(Φmm)25 色(本体)シルバー 棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする