SE-7512 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362245

 

SE-7512 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362245
SE-7512 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362245
SE-7512 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362245
SE-7512 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362245

メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1250
内容量1台注文コード86362245品番SE-7512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

【幅76cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R) 軽量タイプ メタルシェルフのセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×360×1250均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)300棚段数4付属品キャスタートラスコ品番512-1116材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)1250奥行(mm)360間口(mm)760間口W×奥行D×高さH(mm)760×360×1250(キャスター込)耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)100、全体300キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする