SE-7515 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362254 SE-7515 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362254 SE-7515 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362254 SE-7515 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 86362254

メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅76cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86362254 品番 SE-7515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【幅76cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R) 軽量タイプ メタルシェルフのセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×360×1560 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)300 棚段数4 用途アイリスオーヤマ メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター トラスコ品番512-1124 材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ) 高さ(mm)1560 奥行(mm)360 間口(mm)760 間口W×奥行D×高さH(mm)760×360×1560(キャスター込) 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)100、全体300 キャスターあり 材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする