※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEM-5515 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 86362281 SEM-5515 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 86362281

メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86362281 品番 SEM-5515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1490 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)150 棚段数4 用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。 付属品キャスター トラスコ品番512-1167 材質棚板固定部品:ABS樹脂 質量(kg)8.1 サイズ(cm)幅約55×奥行約35×高さ約149 間口(mm)550 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kg キャスターあり 材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂 表面処理棚板・ポール:クロムメッキ 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)4 特性別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックを作ることができます。棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03946048
2017-02-20
用途:
事務所台所

サイズがピッタリで、使い勝手も良い。組み立ても簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする