メタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86362315 品番 SEM-8008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

【ポール直径19mm】【幅80cm×奥行35cm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×350×830 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)150 棚段数3 用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。 付属品キャスター トラスコ品番512-1191 材質キャスター/ナイロン樹脂 高さ(mm)830 奥行(mm)350 間口(mm)800 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kg キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする