SEM535T メタルシェルフ 専用 棚板 Φ19mm (6枚セット) アイリスオーヤマ 86362385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシェルフ 専用 棚板 Φ19mm (6枚セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)550
内容量1セット(6枚)注文コード86362385品番SEM535T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【ポール直径19mm】メタルラック(R)シリーズ 軽量タイプのメタルシェルフ専用棚板です。 別売りの棚板固定部品(MM-4MK)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ 軽量タイプのメタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。幅(mm)550奥行(mm)350適合メタルシェルフSEM-5508・5512・5515トラスコ品番513-9058高さ(mm)33適合ポール径(Φmm)約19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする