透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86362834 品番 -
参考基準価格(税別)¥56,160 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 サイズ幅1080mm×長さ1m アズワン品番65-0597-49 シールド効果83dB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする