トミーファイレック 孔径35μm R-350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86362956 品番 R-350
参考基準価格(税別)¥471,740 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。
高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。
表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。

仕様平均口径(μm):35、糸径:35μm 材質PTFE サイズ265mm×10m 厚さ(μm)350 密度0.82 質量(g/m)2862 アズワン品番65-0840-61

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする