※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86363207 品番 MMB623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

【奥行27.5cm】【耐荷重150kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×275×910 均等耐荷重(kg/段)150 棚段数3 用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。 付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個 トラスコ品番512-0098 質量(kg)10 高さ(mm)910 奥行(mm)275 間口(mm)660 耐荷重(kg/段)150 キャスターキャスター4個 材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする