ナイロン製プランクトン採取用ネット 大型円柱

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86363656 品番-
参考基準価格(税別)¥44,930 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
超軽量&コンパクトで持ち運びが楽
ネットが着脱可能な取手付き
取手も取り外し可能
握りやすいグリップ仕様
目開き1μ〜213μまでの幅広いバリエーション

仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする