tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
ETFEメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86363814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,080
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径(μm):120
材質
ETFE
サイズ
1020×1000mm
厚さ(μm)
245
メッシュ
60
アズワン品番
65-3725-97
開口率(%)
40
目開き(μm)
303
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000