AF アフロン メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86363857 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径(μm):200 材質AF(アフロン) サイズ1020×1000mm 厚さ(μm)390 メッシュ30 アズワン品番65-3726-02 開口率(%)50 目開き(μm)647

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする