USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフエルボ型 インチサイズ 00U-139シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86364514 品番 00U-139-02
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。

仕様適用チューブ外径:1/4"Φ 材質ステンレスSUS316 適合チューブ外径(inch)1/4 アズワン品番62-7081-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする