HGL443 ロングチェスト アイリスオーヤマ 86365754 HGL443 ロングチェスト アイリスオーヤマ 86365754

ロングチェスト

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)(全体)18 注文コード86365754 品番HGL443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェストHG(奥行55cmシリーズ)です。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。
フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。
(キャスターは含まず高さ約最大145cmまで増やすことが可能です)
積み重ねて使用する際に安全な前倒れ防止パーツが付いています。
移動に便利なキャスター付です。

引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×693×173 耐荷重(kg)(全体)18 引出し耐荷重(kg)約6 材質ポリプロピレン 質量(kg)約10.3 トラスコ品番511-9057 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(キャスターなし)約44×74×63、(キャスターあり)約44×74×67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86365736
2021-04-16
用途:
現場作業用品の倉庫保管
東海メンテナンス株式会社 様

取説通りに引き出しが抜けない
斜め上に引き上げるとあるが、引き上げられない
その他は満足

対象商品:
86365754
2018-11-19
用途:
書類収納用として
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

書類収納用として購入しました。収納容積はまずまずです、引き出しの軽さは表示どうりよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする