※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ波板(0.7mm)

(20件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード86366235 品番NIPVC1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

ナチュラル 板厚(mm)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×3030×10 材質硬質塩化ビニル樹脂 仕様32波 用途屋根材や壁材として。 トラスコ品番513-6296 幅(mm)655 奥行(mm)3030
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86366235 NIPVC1007 86369604 NIPC1007CL ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 1箱(10枚) 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86366271
2024-03-23
用途:
修繕
サービス業

商品は安価で使いやすく色々な寸法をリピ購入しています。ただ発送の日程が直送のためか安定しないのが弱点ですね・・・

2人が参考にしています
対象商品:
86366253
2024-04-24
用途:
家の周囲の、目隠し用に
木田電気サービス 様

10枚セットで、3000円を切る安さで、コスパ良すぎです。
品質は、安心のI.Oブランドですので、確かです。

1人が参考にしています
対象商品:
86366271
2023-11-27
用途:
物置の壁に使います。
あさの鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

近所のホームセンターを探しても前は売っていたのに乳白色のトタンがありませんでした。
モノタロウで探したところ乳白色がありました。しかもとてもお安くて助かりました。
予備に購入してもお釣りがくるくらいでした。

対象商品:
86366296
2023-11-30
用途:
物置の屋根
建設業・工事業

ホームセンターより安く買えてよかったたくさん利用するときは便利

対象商品:
86366253
2024-04-01
用途:
修繕
サービス業

リピ購入で商品は問題ないですが直送のため到着までに日数がかかりいつ届くのか分かりづらいです。

対象商品:
86366253
2023-10-10
用途:
修繕
サービス業

発送遅延がありましたが結果予定よりは早く届き修繕に使えました。商品は低価格で良い使いやすい波板です。

対象商品:
26779086
2021-10-18
用途:
ガレージの屋根増築
ガレージMIKUNI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法が求めていた寸法とピッタリでしたので選びました。

正直いろいろ探しましたが10枚入りでこの価格はどこを探してもありません!

最初は本当に10枚なのか疑ったくらいです。

当方雪国ですがこれで十分ってくらいの品質だと思います。

材料代が安く済みましたので大変助かりました。

対象商品:
86366271
2020-12-22
用途:
屋根の修理
製造業

屋根の修理に最適でした。安価だったのが魅力でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする