※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIPC505BZ 軽量ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86366962 NIPC505BZ 軽量ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86366962

軽量ポリカ波板 ブロンズ

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 86366962 品番 NIPC505BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。

トラスコ品番513-6032 材質ポリカーボネート 幅(mm)1520 ブロンズ 高さ(mm)10 奥行(mm)655 板厚(mm)0.5 透過率(%)53.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86366901
2023-08-15
用途:
仮囲い
有限会社アベニュー 様 (サービス業)

以前にも使用していて、安価で安定していると思う。翌々日発送ということで工事日に合わせて購入したら、間に合わないとされてかなりやきもきしたが、1.2日ゆとりを持ったのが功を奏してぎりぎり間に合った。

1人が参考にしています
対象商品:
86366926
2020-06-04
用途:
物干し場の、腰回りの、カバー
チャルダ 様

価格も、安く、物干し場の、腰回りに、利用させてもらいました。下手な、釘うちでも、割れることなく、張り付けできました。ブロンズカラ話により、目隠しも、ok.綺麗な仕上がりになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
86366926
2020-10-17
用途:
駐車場屋根工事に使用
新百合アカデミー 様 (教育・研究機関)

波板のスペックがはっきりしなかったのでもう少し確認すべきでした。

対象商品:
86366944
2020-05-22
用途:
単管パイプで作ったスペースの屋根にした
教育・研究機関

作業中波板の裏表の注意ラベルが波板の4コーナに付けてあると便利だと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
86366962
2020-05-19
用途:
ベランダの遮熱
サービス業

強力な台風で全部吹っ飛ばされたので自分で交換しましたが、当時、在庫が無くなった様で納期に時間は掛かりましたが、作業後、気にいってます。

1人が参考にしています
対象商品:
86366962
2019-11-16
用途:
物置き場の屋根、壁用

軽くて綺麗で非常に良かったです。他の場所にも追加でお願いしようと計画中です。

2人が参考にしています
対象商品:
86367005
2019-03-03
用途:
カーポートの屋根が破損したんで、補修に使用した。
サービス業

波板キリ(手廻し:10935531)で穴をあけ、 フックボルトセット(10102261)で支持材に留めた。軟らかくて、加工が容易で作業し易かった。

2人が参考にしています
対象商品:
86366987
2017-11-24
用途:
薪の雨除け
神左塾 様

とても軽くて、とてもきれい。薄いのに丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする