曜日別特売
AE002 アルニコ磁石 丸型 アルニコ5 二六製作所 86367479

アルニコ磁石 丸型 アルニコ5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個
サイズ直径5mm×厚み156mm
直径5mm×厚み156mm
直径15mm×厚み50mm
直径20mm×厚み15mm
直径25mm×厚み20mm
直径6mm×厚み30mm
直径10mm×厚み50mm
直径3mm×厚み10mm
直径3mm×厚み25mm
直径4mm×厚み15mm
直径5mm×厚み8mm
直径5mm×厚み12mm
直径5mm×厚み15mm
直径5mm×厚み17mm
直径5mm×厚み18mm
直径5mm×厚み20mm
直径5mm×厚み25mm
直径5mm×厚み36mm
直径6mm×厚み20mm
直径7mm×厚み12mm
直径8mm×厚み70mm
直径9mm×厚み10mm
直径3mm×厚み6mm
内容量1個注文コード86367479品番AE002
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋳造によって作られます。
高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。
鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。
寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。
磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。
サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等

材質アルニコ5形状丸型サイズ直径5mm×厚み156mmアズワン品番64-5397-97着磁パターン厚み方向着磁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする