センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)【採便袋】185×137 タイプ【開口部】プレカット アズワン品番65-0315-29 注文コード86367953 品番10874
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,798
販売価格(税別) 非課税商品
3,798
この商品は寸法・タイプ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】閉鎖型 平面 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤 寸法(mm)【採便袋】185×137 タイプ【開口部】プレカット 開口寸法(mm)35 機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム アズワン品番65-0315-29 入数10枚/箱 最大容量(mL)【採便袋】420(ISO規格) 使用期間0.5〜1日(目安) 面板寸法(mm)95×115

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする