センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-50mm、面板大きさ:110×125mm、包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型 凸面/大型キャップ式 へこんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1〜4日、【採便袋】大きさ:320×150mm、最大容量:ISO規格630mL、大型円形フィルター:7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm、コンベックスの高さ:6mm 注文コード86368014 品番18670
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,698
販売価格(税別) 非課税商品
8,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-50mm、面板大きさ:110×125mm、包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型 凸面/大型キャップ式 へこんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1〜4日、【採便袋】大きさ:320×150mm、最大容量:ISO規格630mL、大型円形フィルター:7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm、コンベックスの高さ:6mm アズワン品番65-0315-35 材質(シェル)HDPE(高密度共重合ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする