曜日別特売
18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039

18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039
18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039
18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039
18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039
18675 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト 86368039

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-43mm、面板大きさ:110×125mm、包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型 凸面/大型キャップ式 へこんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1~4日、【採便袋】大きさ:320×150mm、最大容量:ISO規格630mL、大型円形フィルター:7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm、コンベックスの高さ:6mm注文コード86368039品番18675
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,698
販売価格(税別)非課税商品
9,698

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-43mm、面板大きさ:110×125mm、包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型 凸面/大型キャップ式 へこんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1~4日、【採便袋】大きさ:320×150mm、最大容量:ISO規格630mL、大型円形フィルター:7層防臭フィルム ベルト固定用タブ付、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm、コンベックスの高さ:6mmアズワン品番65-0315-37材質(シェル)LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする