センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具 コンケーブ ウロ 10-40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) アズワン品番65-0315-60 注文コード86368267 品番18405
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,798
販売価格(税別) 非課税商品
9,798
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。

仕様【採尿袋】排出型 凹面/5重リング式 ストッパー付キャップ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤 寸法(mm)【採尿袋】260×128 サイズ【面板】S タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)10〜40 機能【採尿袋】最大容量:ISO規格380mL、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能 アズワン品番65-0315-60 入数10枚/箱 使用期間1〜4日(目安) 面板寸法(mm)112×105

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする