センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-65mm、面板大きさ:120×140mm、包装単位:5枚/箱、面板:平面/クリック・カップリング 平らである腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1〜4日 注文コード86368319 品番10531
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,500
販売価格(税別) 非課税商品
3,500
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-65mm、面板大きさ:120×140mm、包装単位:5枚/箱、面板:平面/クリック・カップリング 平らである腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1〜4日 アズワン品番65-0315-65 フランジ径(Φmm)黄70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする