曜日別特売
18530 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 コンケーブ プレート コロプラスト 86368407

18530 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 コンケーブ プレート コロプラスト 86368407
18530 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 コンケーブ プレート コロプラスト 86368407
18530 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 コンケーブ プレート コロプラスト 86368407

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 コンケーブ プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-65mm、面板大きさ:145×135mm、面板呼び名:XL、包装単位:5枚/箱、面板:凹面/クリック・カップリング ふくらんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1~4日注文コード86368407品番18530
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)非課税商品
4,398

二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-65mm、面板大きさ:145×135mm、面板呼び名:XL、包装単位:5枚/箱、面板:凹面/クリック・カップリング ふくらんでいる腹壁、皮膚保護剤:Mio伸縮性皮膚保護剤、貼付期間の目安:1~4日アズワン品番65-0315-74フランジ径(Φmm)黄70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする